9717660083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.300
Rubix:999240628006508
Produttore:9717660083000
EAN:4031095342733


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,300
Punta elicoidale MD Stock 71766 8,300 in metallo duro con fori di lubrificazione 25xD. Profondità 240 mm, rivestimento EgiAs.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,3x240 |
| Affilatura | affilatura a spoglia |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione