9517450180000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 18.000
Rubix:999240628006409
Produttore:9517450180000
EAN:4031095356372


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450180000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,000
Punta per foratura profonda Stock SuperV-X VA Ø18 mm TiSiN+ con refrigerazione interna e profondità fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,19 (18/93) |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti agli acidi; leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 596,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 727,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione