W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0420 15
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0420 15
Rubix:999221221063244

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0420 15
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB Oil Feed con angolo di punta 135° e refrigerazione interna. Attacco DIN 6535HA per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn; hpt; t8090 |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore