9517700189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 18,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 18.900
Rubix:999210625021987
Produttore:9517700189000
EAN:4031095239378


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 18,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,9x79 |
| Affilatura | facet point (superv-va) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti a corrosione/acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione