5061199-ARTICOLO A1263-8.3

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-8.3
Rubix:999240614002762
Produttore:5061199
EAN:4031132106526
5061199-ARTICOLO A1263-8.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061199-ARTICOLO A1263-8.3


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,3mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica117 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri materiali
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,3 mm
€ 122,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione