9517650079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 7.940
Rubix:999181000026791
Produttore:9517650079400
EAN:4031095293356


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,940
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-T con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 7,94 mm, 20xD, rivestimento AlTiN, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 546,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione