9517200007600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,760
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.760
Rubix:999220701000076
Produttore:9517200007600
EAN:4031095328133


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200007600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,760
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,84 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,111 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio (fino a 15xd9) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione