6618671-ARTICOLO DC150-08-07.541A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-07.541A1-WJ30TA
Rubix:999240116014839
Produttore:6618671
EAN:4031132370644

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,541 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 6618671-ARTICOLO DC150-08-07.541A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • 8xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2969in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,541 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,065 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione