Riferimenti
Walter Titex:A1511-3.7
Rubix:999240117028778
Produttore:5061648
EAN:4031132023595

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061648-ARTICOLO A1511-3.7
ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,7mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione