9517450111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.110
Rubix:999240628007136
Produttore:9517450111100
EAN:4031095357119


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,110
Punta MD Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per foratura profonda 5xD. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | ausspitzatura ≥ ø 3 mm; forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | cilindrico, ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi e ad alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione