Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-13.800A0-WJ30TA
Rubix:999240116014853
Produttore:7462178
EAN:4031132423296

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 7462178-ARTICOLO DC150-05-13.800A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale Walter Titex DC150 5xD in metallo duro. Ø13,8 mm, rivestimento TiAlN (TiNAl), profondità di foratura utile 60 mm, gambo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (tinal) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione