9517860144000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.400
Rubix:999210625022160
Produttore:9517860144000
EAN:4031095308289


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860144000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,400
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione 5xD, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7 per forature profonde in DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (140°) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione