9517450150800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,080
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.080
Rubix:999240628006665
Produttore:9517450150800
EAN:4031095356648


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450150800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,080
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. 5xD, rivestimento TiSiN+ per profondi fori di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione