Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-19.500D1-WJ30RE
Rubix:999240429005608
Produttore:7287896
EAN:4031132402604

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 7287896-ARTICOLO DC150-05-19.500D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xdc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p/m/k/n/s/h/o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione