9517810045500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,550
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 4.550
Rubix:999250926007892
Produttore:9517810045500


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810045500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,550
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,16 (≈ 1:6,4) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta; sgusciatura ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm², materiali di fusione, bronzo, ottone e leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione