9517180052000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.200
Rubix:999230214005728
Produttore:9517180052000
EAN:4031095337012


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180052000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,200
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø5,200 mm con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Geometria punta 180° per fondo piatto, per fori 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 (3xd) |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff (fondo piatto) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/rinvenimento; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise (incl. applicazioni su materiali fusi/lega). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione