9517640131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 13,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51764 13.100
Rubix:160000000182888
EAN:4031095251639


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517640131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 13,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 15xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,38 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 13,1 mm |
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,1x248 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 13.100 mm | |
| 297.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 817,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 997,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione