Riferimenti
Walter Titex:A1544-2.5
Rubix:999240117028585
Produttore:5062075
EAN:4031132054636

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062075-ARTICOLO A1544-2.5
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,5mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione