9717640074000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.400
Rubix:999240628006869
Produttore:9717640074000
EAN:4031095345482


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640074000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,400
Punta MD Stock SuperV 71764 Ø7,4 mm, 15xD, lucida e con fori di lubrificazione/intern cooling. Taglio destro per forature profonde stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (iso n) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 600,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione