9717650084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.400
Rubix:999240628006568
Produttore:9717650084000
EAN:4031095344034


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,400
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD Ø8,4 con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Finitura bright/lucida, attacco DIN 6535-HA, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn bright / lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | molatura a faccette (facet point grind) |
| Stelo | codolo diritto (attacco din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 668,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 815,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione