9517180071400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,140
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.140
Rubix:999230214005756
Produttore:9517180071400
EAN:4031095336732


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180071400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,140
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con rivestimento TiAlN nano e punta 180°. Con canali di refrigerazione interna per foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione