9517450092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.200
Rubix:999240628007439
Produttore:9517450092000
EAN:4031095357386


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno, rivestimento TiSiN+ e design 5xD (DIN 6537L).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈1:5 (5xd) |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | attacco stelo din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox e resistenti agli acidi/calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione