9711450094000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 9,400

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 9.400
Rubix:160000000191879
EAN:4031095160337
9711450094000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 9,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450094000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 9,400


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,4 mm
9.400 mm
250.000 mm
Paese d'origineDE
106,55 IVA esclusa
/ Unità
129,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione