6968861-ARTICOLO DC150-03-13.500A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-13.500A1-WJ30RE
Rubix:999240117031079
Produttore:6968861
EAN:4031132393834
6968861-ARTICOLO DC150-03-13.500A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968861-ARTICOLO DC150-03-13.500A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
149,10 IVA esclusa
/ Unità
181,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione