7506499-ARTICOLO DA110-08-08.400U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-08.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021980
Produttore:7506499
EAN:4031132425351
7506499-ARTICOLO DA110-08-08.400U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506499-ARTICOLO DA110-08-08.400U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
Punta elicoidale in HSS DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • WZ90AJ • Dc=8,4mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione