9517450136000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.600
Rubix:999240628006844
Produttore:9517450136000
EAN:4031095356822


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450136000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per foratura profonda fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 68 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione