9517200003200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,320
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.320
Rubix:999220701000046
Produttore:9517200003200
EAN:4031095324333


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200003200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,320
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,064 |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciaio inox e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione