9710180025000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 2,500

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71018 2.500
Rubix:160000000189296
Produttore:9710180025000
EAN:4031095278551
9710180025000-PUNTA   M42  DIN 338 BRONZE-VAP 71018 2,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9710180025000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 2,500


Punta elicoidale Stock per forature in acciaio e leghe. DIN 338, gambo cilindrico e rivestimento Bronze-VAP per lunga durata (Ø2,5 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentobronze-vap
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura~5xd
Affilaturapunto diviso ottimizzato (affilatura a croce)
Stelocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss-co
Materia da lavorareacciai, inox, ghisa, metalli non ferrosi e leghe speciali
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta135 °
Diametro stelo2,5 mm
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione