9717660080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.000
Rubix:999240628006511
Produttore:9717660080000
EAN:4031095342764


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock con raffreddamento interno: SuperV-T-Al HA 25xD, superficie bright/lucide, per forature profonde con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida, senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione