6618804-ARTICOLO DC150-12-07.541A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-07.541A1-WJ30TA
Rubix:999240116014769
Produttore:6618804
EAN:4031132371979
6618804-ARTICOLO DC150-12-07.541A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618804-ARTICOLO DC150-12-07.541A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con passaggio refrigerante • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2969in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione