Riferimenti
Walter Titex:A1222-NO1
Rubix:999240117029456
Produttore:5059349
EAN:4031132059624

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,791 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059349-ARTICOLO A1222-NO1
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,791 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,791 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione