7781163-ARTICOLO DC150-03-02.800U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-02.800U0-WJ30RE
Rubix:999240116014883
Produttore:7781163
EAN:4031132437705
7781163-ARTICOLO DC150-03-02.800U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781163-ARTICOLO DC150-03-02.800U0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=2,8mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,061
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo2,8 mm
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione