9517890043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 4.300
Rubix:160000000183995
Produttore:9517890043000
EAN:4031095229904
9517890043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,3x45
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.300 mm
85.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione