Riferimenti
Walter Titex:A1522-21/64IN
Rubix:999240117028677
Produttore:5061876
EAN:4031132152073

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061876-ARTICOLO A1522-21/64IN
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,334 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,334 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione