9717910043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,370

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 4.370
Rubix:999181000027461
Produttore:9717910043700
EAN:4031095296609
9717910043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,370

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,370


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione