9717650118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.800
Rubix:999240628006458
Produttore:9717650118000
EAN:4031095343617


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,800
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 71765 11,800 per profondi fori 20xD, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 741,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 905,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione