Riferimenti
Stock:71140 5.500
Rubix:999190200050102
Produttore:9711400055000
EAN:4031095303048


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400055000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,500
Punta elicoidale Stock 71140 5,500 NAS 907 in HSS bright. Ø 5,5 mm, lunghezza totale 154 mm, profondità di lavorazione 68,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈12,5×ø |
| Affilatura | relieved cone (cono a rampa) |
| Stelo | cilindrico (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | morse taper |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di al; materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione