9517450093400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,340
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.340
Rubix:999240628007436
Produttore:9517450093400
EAN:4031095357355


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450093400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,340
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Profondità di taglio 5xD e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha (m7) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione