Riferimenti
Stock:71018 3.200
Rubix:160000000189305
Produttore:9710180032000
EAN:4031095278469


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9710180032000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 3,200
Punta elicoidale Stock V16 DIN 338 M42 Bronze‑VAP in HSS‑Co, affilatura ottimizzata e angolo punta 135°. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | bronze-vap |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~5xd |
| Affilatura | affilatura a croce ottimizzata (optimierter kreuzanschliff); punto diviso ottimizzato (optimised split point). |
| Stelo | cilindrico h8 (r, taglio destro) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai non legati e acciai altamente legati; materiali fusi; metalli non ferrosi; titanio e leghe di titanio. |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore