9519800023500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,350
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.350
Rubix:999240628007662
Produttore:9519800023500
EAN:4031095339740


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800023500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,350
Micropunta MD Stock per microforatura profonda 20xD, con fori di lubrificazione interni e rivestimento AlTiN. Geometria con punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia; forma del tagliente principale diritta; con scarico del tagliente principale |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione