9517180095500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.550
Rubix:999230214005791
Produttore:9517180095500
EAN:4031095336381


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,675 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180095500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,550
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 180° per forature 3xD e finitura precisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,675 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali da getto; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione