9517180039700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,970
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 3.970
Rubix:999230214005709
Produttore:9517180039700
EAN:4031095337203


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,91 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180039700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,970
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 180° per fori fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura piana a 180° per fondo foro piano |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione