9518930130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 13,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 13.000
Rubix:160000000184937
Produttore:9518930130000
EAN:4031095106670


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 182 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 13,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,28 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 13 mm |
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 182 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13x182 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 13.000 mm | |
| 230.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 484,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 590,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione