PUNTE HI TECH HSS A9401.7

Punte metalliche A940

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A9401.7
Rubix:160000000699525
EAN:7320760054260
PUNTE HI TECH HSS A9401.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,7 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HI TECH HSS A9401.7


Punta lunga HSS-E per produzione con gambo cilindrico DIN 340 130° non rivestita 10xD per acciaio <1620 N/mm ². Acciaio inossidabile. Titanio e leghe di titanio. Nichel e leghe di nichel e leghe di alluminio Si <0.5%.

Applicazioni

• Acciaio - acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione - acciai cementati (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato - acciaio temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Acciaio legato - acciaio temprato e rinvenuto (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Lavorazione acciaio inossidabile (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio inossidabile - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
• Acciaio inossidabile - ferritico + austenitico martensitico (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanio legato (<270 HB <900 N/mm²)
• Lega di titanio (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Leghe di alluminio con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,7 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin / ansi
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,7 mm
13,35 IVA esclusa
/ Unità
16,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione