7287806-ARTICOLO DC150-05-06.900D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.900D1-WJ30RE
Rubix:999240117030882
Produttore:7287806
EAN:4031132401713
7287806-ARTICOLO DC150-05-06.900D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione34,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287806-ARTICOLO DC150-05-06.900D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta Walter Titex DC150 Perform in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento TiNAl. Angolo di punta 140°, profondità fino a 5×Dc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione34,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x dc
Stelodin 6535 he, turned 180° / din 6535 hb
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
88,20 IVA esclusa
/ Unità
107,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione