9517860081000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.100
Rubix:999210625022084
Produttore:9517860081000
EAN:4031095309088


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860081000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,100
Punta MD Stock SuperV-X 51786 Ø8,1 in metallo duro, 5xD DIN 6537L. Rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono alleggerito 140°; tagliente principale concavo |
| Stelo | stelo diritto |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione