9517670068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 6.800
Rubix:999181000026853
Produttore:9517670068000
EAN:4031095292755


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 272 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 6,800
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione per foratura profonda 30xD. Codolo idoneo per macchine, rivestimento AlTiN e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 272 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 687,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 839,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione