7287890-ARTICOLO DC150-05-17.800D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-17.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117030626
Produttore:7287890
EAN:4031132402543
7287890-ARTICOLO DC150-05-17.800D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,8 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287890-ARTICOLO DC150-05-17.800D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Perform in metallo duro con refrigerazione interna (5×Dc) e angolo di punta 140°. Rivestimento TiAlN (WJ30RE) per elevata resistenza all’usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,8 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione89 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 × dc
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
317,10 IVA esclusa
/ Unità
386,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione