9517180055000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.500
Rubix:999230214005732
Produttore:9517180055000
EAN:4031095336978


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180055000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,500
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø5,5 mm con rivestimento TiAlN nano, punta 180° e raffreddamento interno per forature profonde fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° (spitzenanschliff) per fondo foro piano |
| Stelo | gambo cilindrico con fori di raffreddamento/lubrificazione interna |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione