7462130-ARTICOLO DC150-05-08.400A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.400A0-WJ30TA
Rubix:999240117030836
Produttore:7462130
EAN:4031132422817
7462130-ARTICOLO DC150-05-08.400A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462130-ARTICOLO DC150-05-08.400A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3307in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
83,30 IVA esclusa
/ Unità
101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione